Burghiu HSS Dura 25 cu adaptor QuickIN

Cod articol: 63133500067
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 50 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 50 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 25 mm
Tip produs Carotă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63133500067
EAN / GTIN 4014586615592
Număr producător 63133500067
L-Număr L00010 2726

Descriere

Descriere:

  • Burghiu HSS Dura 25 cu suport QuickIN
  • acoperire de suprafață TiN pentru o durată de viață excelentă a sculei și cele mai bune proprietăți de alunecare
  • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 25 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 25 mm
  • Ø de găurire 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături