Carotă TCT cu suport QuickIN PLUS

Cod articol: 63131054010
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63131054010
EAN / GTIN 4014586333519
Număr producător 63131054010
L-Număr L00010 2001

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de găurit din carbură de tungsten cu suport QuickIN PLUS
  • vârf din carbură de tungsten cu durată de viață optimă a sculei pentru lucrări eficiente de găurire în tablă cu grosimea materialului de până la 4,0 mm
  • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 4 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 4 mm
  • Ø de găurire 54 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături