Mașini de găurit TCT cu suport QuickIN PLUS

Cod articol: 63130026010
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Carotă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 63130026010
    EAN / GTIN 4014586331157
    Număr producător 63130026010
    L-Număr L00010 1513

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit carote din carbură cu suport QuickIN PLUS
    • Durată de viață maximă a sculei datorită basculării carburii. Performanță excelentă de tăiere în toate metalele obișnuite
    • dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 20 mm, Ø de găurire oțel până la 25 mm, Ø de găurire aluminiu până la 30 mm

    Caracteristică:

    • Adâncimea de tăiere 20 mm
    • Ø de găurire 26 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături