Carotă de găurit HM Ultra 50 cu adaptor QuickIN MAX-/ Weldon 32

Cod articol: 63127352010
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
⌀ nominal DC 72 mm
Materialul sculei HM
⌀ găurii 72 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 50 mm
Tip produs Carotă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63127352010
EAN / GTIN 4014586279954
Număr producător 63127352010
L-Număr L00010 1379

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit carote HM Ultra 50 cu suport QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Durată de viață maximă a sculei și performanțe excelente de tăiere. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 50 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 50 mm
  • Ø de găurire 72 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături