SCD 081-080-100 ACP8N IC908 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 6312150
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6312150
    EAN / GTIN 7291075399110
    Număr producător 6312150
    L-Număr L24240 205

    Descriere

    Descriere:

    Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 8xD

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 8.1 mm
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 8.1 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungimea tăişului (LCF): 95 mm
    • Numărul de dinţi: 2
    • Lungime totală (OAL): 142 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 40 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 80 mm

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături