SCD 075-064-080 ACP8N IC908 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 6312145
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6312145
EAN / GTIN 7291075425635
Număr producător 6312145
L-Număr L24240 202

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 7.5 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 7.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 76 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 114 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 64 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături