2 pânze de ferăstrău alternativ ″metal flexibil″ 150 x 0,9 mm

Cod articol: 631129000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631129000
EAN / GTIN 4007430424631
Număr producător 631129000

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

Caracteristică:

  • Versiune: Ondulat / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 918 AF
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de 1-3 mm / profile de 5-100 mm
  • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
  • Unitate de vânzare: 2
  • pas de dinte: 1 mm / 24 TPI