Set de tarozi pentru găuri de trecere

Cod articol: 63110021020
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 63110021020
    EAN / GTIN 4014586416106
    Număr producător 63110021020
    L-Număr L00010 2694

    Descriere

    Descriere:

    • Set de tarozi pentru găuri de trecere
    • format din 1 x robinet M10 în conformitate cu DIN 352 / ISO 13 cu adaptor 3/4 în Weldon, burghiu rotativ HSS Ø 8,5 mm cu adaptor 3/4 în Weldon și burghiu HSS de 90 ° de Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4 în Weldon, precum și 1 cheie hexagonală într-o cutie practică de depozitare din plastic

    Caracteristică:

    • Filet M 10

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături