Set de tarozi pentru găuri de trecere

Cod articol: 63110020020
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63110020020
EAN / GTIN 4014586416083
Număr producător 63110020020
L-Număr L00010 2693

Descriere

Descriere:

  • Set de tarozi pentru găuri de trecere
  • format din câte 1 robinet M8 conform DIN 352 / ISO 13 cu adaptor 3/4 în Weldon, burghiu rotativ HSS Ø 6,8 mm cu adaptor 3/4 în Weldon și burghiu HSS de 90° HSS Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4 în Weldon, precum și 1 cheie Allen într-o cutie practică de depozitare din plastic

Caracteristică:

  • Filet M 8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături