2 pânze de ferăstrău alternativ ″metal flexibil″ 225 x 0,9 mm

Cod articol: 631095000
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
    Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631095000
    EAN / GTIN 4007430440938
    Număr producător 631095000

    Descriere

    Descriere:

    • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

    Caracteristică:

    • Design: Conic / frezat
    • Grosime: 0,9 mm
    • Conform cu tipul Bosch: S 1122 EF
    • Lungime totală: 225 mm
    • Design material: BIM
    • Adecvarea materialului: Tablă 1,5-4 mm / profile Ø 5-175 mm / profile 5-175 mm / pentru tăieri de spălare
    • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
    • Unitate de vânzare: 2
    • pas de dinte: 1,4 mm / 18 TPI