Sortiment de freze-SP, 8 mm, 15 bucăți

Cod articol: 631039000
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
    Tip produs Freză profilată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631039000
    EAN / GTIN 4007430171924
    Număr producător 631039000
    L-Număr L01750 282

    Descriere

    Descriere:

    • Compus din: 4 x freze pentru caneluri: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x freze pentru șanfrenare: 12,7 mm, R 6,3 mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x freză pentru șanfrenare/încastrare: 31,5 mm; 45°; 1 x freză pentru caneluri în V 12,7 mm; 14°; 2 x freză pentru rotunjire: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x freză de nivelat: 12,7 mm; 1 x freză în coadă de rândunică: 12,7 mm; 14°; 1 x freză de profil: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x freză de rabatare: 22,2 mm