SCD0453-185-0500ACP3N IC908 DIN 6537 Burghie din carbură dură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 6310253
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6310253
EAN / GTIN 7291075398540
Număr producător 6310253
L-Număr L24240 555

Descriere

Descriere:

DIN 6537 Burghie din carbură dură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.453″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.453″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.453″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 1.85″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 3.74″
  • Lungimea cozii (LS): 1.79″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.34″

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături