SCD0296-146-0312ACP3N IC908 DIN 6537 Burghie din carbură dură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 6310248
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6310248
    EAN / GTIN 7291075398496
    Număr producător 6310248
    L-Număr L24240 542

    Descriere

    Descriere:

    DIN 6537 Burghie din carbură dură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Echivalent zecimal: 0.296″
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.296″
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.296″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungimea tăişului (LCF): 1.46″
    • Numărul de din?i: 2
    • Lungime totală (OAL): 3.06″
    • Lungimea cozii (LS): 1.52″
    • Tip de coadă: rotund
    • Lungime utilă (LU): 1.07″

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături