{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,9 mm | |
Lungime | 24,8 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631022 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310714 | |
Număr producător | 631022 5/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/4 inch Model imperial 5/16 inch
La cerere
În stoc
788 livrabil imediat
3,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
646 livrabil imediat
4,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
498 livrabil imediat
6,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
555 livrabil imediat
9,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat
4,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,8 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 3/8 inch | 1/4 inch | 3/8 inch |
Lungime | 24,8 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 25,5 mm |
Deschiderea cheii | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |