Piatră de banc cu legătură ceramică 45x10/3l100 mm C FINEC400

Cod articol: 6310
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6310
EAN / GTIN 9003170063104
Număr producător 6310
L-Număr L50140 811
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Dălțile ceramice goale sunt, de preferință, utilizate pentru îndepărtarea uneltelor cu dinți înguste. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți alege instrumentul individual. Datorită formei conice, este posibil să debavurați și rectificare până la baza dintelui.

Caracteristică:

  • Formă: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Dimensiunea boabelor: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : CFEIN
  • Dimensiune (l x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Diametru: 45 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Orificiu: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea uneltelor cu dinți strânși

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături