Cheie inelară ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 630KV-30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630KV-30
EAN / GTIN 4000896231560
Număr producător 630KV-30

Descriere

Descriere:

  • Cotită adânc
  • Capete cu pereţi subţiri
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 30 mm
  • Dimensiuni / lungime: 305 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături