Arbore de îndoire 30980

Cod articol: 630980000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630980000
EAN / GTIN 4007430423689
Număr producător 630980000

Descriere

Descriere:

  • Adecvată pentru intervalul de viteze 7.500-30.000 /min
  • Rulmenți cu bile pe ambele părți
  • Pentru freze, vârfuri montate, discuri cu lamelă etc. cu diametrul tijei de 8 mm. Clește de prindere interschimbabil pentru scule de inserție cu diametrul tijei de 6 mm (630977000) și de 3 mm (630976000), disponibil ca accesoriu
  • Pivot de acționare de 8 mm pentru fixarea arborelui de îndoire în orificiul de prindere al mașinii de acționare. Dacă alezajul de prindere al mașinii de acționare are o dimensiune diferită de 8 mm, trebuie schimbată pința de prindere a mașinii de acționare. Colier de 6 mm disponibil ca accesoriu (631945000).