SCD0265-146-0312ACP3N IC908 DIN 6537 Burghie din carbură dură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 6309510
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6309510
EAN / GTIN 7291075398397
Număr producător 6309510
L-Număr L24240 488

Descriere

Descriere:

DIN 6537 Burghie din carbură dură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.265″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.265″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.265″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 1.46″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 3.06″
  • Lungimea cozii (LS): 1.52″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.07″

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături