3/4″ Cheie cu soclu, lungă (mm) 33 mm

Cod articol: 6305M 33mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6305M 33mm
EAN / GTIN 4991644144372
Număr producător 6305M 33mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 90 mm
Dimensiune D2: 40 mm
D1: 46 mm
Lungime: 34 mm
Înălțime: 62 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 33 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături