3/4″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 2.5/16″

Cod articol: 6305A 2.5/16
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6305A 2.5/16
    EAN / GTIN 4991644145065
    Număr producător 6305A 2.5/16
    L-Număr L60050 10763

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 100 mm
    Dimensiune D2: 53 mm
    D1: 78,5 mm
    Lungime: 52 mm
    Prindere intrare: 3/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 2.5/16″
    Hexagon dublu intern
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături