Set de burghie SDS-plus Pro4 (2C), 7 buc.

Cod articol: 630584000
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 630584000
    EAN / GTIN 4007430435767
    Număr producător 630584000
    L-Număr L01750 1053

    Descriere

    Descriere:

    • Cea mai mare viteză de găurire prin reducerea frecării și transmiterea îmbunătățită a impactului, datorită geometriei speciale a muchiei de tăiere de pe capul de găurire în formă de daltă
    • Punct central stabil și durabil pentru găurire la fața locului
    • Principiile de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
    • Fazele de armare lărgite reduc probabilitatea de agățare în cazul loviturilor de armare
    • Volumetru mare de 2 geometrie spiralată cu armătură de armare a miezului pentru transportul rapid al prafului de foraj și rezistență maximă la fractură
    • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală, granit
    • Contenit: Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm.