Burghiu SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 550/600 mm

Cod articol: 630532000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630532000
EAN / GTIN 4007430419750
Număr producător 630532000

Descriere

Descriere:

  • Cea mai mare viteză de găurire datorită reducerii frecării și transmiterii îmbunătățite a impactului datorită geometriei speciale a tăișului de tăiere de pe capul de găurire în formă de daltă
  • Punct central stabil și durabil pentru găurire precisă
  • Principiile de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
  • Fazele de armare lărgite reduc probabilitatea de agățare în cazul loviturilor de armare
  • Volumetru mare 2- geometrie spiralată cu armătură de armare a miezului pentru transportul rapid al prafului de foraj și rezistență maximă la fractură
  • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală, granit

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 550 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Lungime totală: 600 mm
  • Unitate de vânzare: 1