Montantă de ieșire cu fixare pe balustradă

Cod articol: 63050
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Balustradă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63050
EAN / GTIN 4031405630505
Număr producător 063050

Descriere

Descriere:

  • Cu o singură față, cu un atașament de balustradă
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Lungime totală: 1.600 mm
  • Lungime utilă: 1.200 mm
  • 1 unitate = 1 unități

Caracteristică:

  • Lungime: 1600 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.