Set de burghie/șurubelniță SDS-plus, 5 bucăți

Cod articol: 630477000
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 630477000
    EAN / GTIN 4007430123930
    Număr producător 630477000
    L-Număr L01750 1146

    Descriere

    Descriere:

    • Cea mai mare viteză de găurire datorită reducerii frecării și transmiterii îmbunătățite a impactului datorită geometriei speciale a muchiei de tăiere de pe capul de găurire în formă de daltă
    • Punct central stabil și durabil pentru găurire punctuală
    • Ruptoarele de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
    • Fazele de armare lărgite reduc probabilitatea de agățare în cazul loviturilor de armare
    • Volumetru mare de 2 geometrie spiralată cu armătură de armare a miezului pentru transportul rapid al prafului de foraj și rezistență maximă la fractură
    • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală, granit
    • Constituit din 1 burghiu cu ciocan Ø 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 1 daltă ascuțită 250 mm și 1 daltă plată 250x 20 mm fiecare.