Atașare cu șurub de decalare 57 Nm

Cod articol: 630463000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap îndoit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630463000
EAN / GTIN 4007430157300
Număr producător 630463000
L-Număr L01750 969

Descriere

Descriere:

  • Atașament pentru șuruburi unghiulare pentru utilizare profesională
  • Adecvat pentru șurubelnițe fără fir de până la max. 57 Nm și max. 2. 000 rpm
  • Dimensiune pătrată de numai 50 mm
  • Suport pentru șurubelniță cu cuplaj rapid
  • Cu tijă hexagonală de 1/4″ (6,35 mm)
  • Cuplată cu un angrenaj din oțel special
  • Adecvat pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic și antiorar
  • Mâner reglabil în 12 poziții cu buton de blocare
  • Ajutor pentru șurubelniță unghiulară cu unghi de înclinare de 105°
  • Pentru înșurubarea ușoară în locuri greu accesibile.