Sortiment de biți IV-SP, 20 de bucăți

Cod articol: 630454000
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 630454000
    EAN / GTIN 4007430157195
    Număr producător 630454000
    L-Număr L01750 1325

    Descriere

    Descriere:

    • Se compune din: S 2-Biți, L 25 mm
    • Pentru șuruburi Torx (L= 25 mm): T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
    • Phillips ( L=25 mm): PH 0, PH1, PH 2, PH2, PH 3
    • Pozidriv ( L=50 mm): PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ2, PZ3
    • Slot ( L= 50 mm): SL4.5; SL 5.5; SL6.5/ hexagonal: H 4
    • 1 x suport de biți

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături