Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 25 buc.

Cod articol: 630380
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 5,5-13
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 25
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 5,5-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Lungime 125 mm
Lăţime 87 mm
Înălţime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Număr producător 863MBIT/25

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu clichet din oţel, îndoit la 15°, reversibil.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
Pentru şuruburi Pozidriv şi şuruburi Phillips cu filet M2 − M5, şuruburi cu fantă cu filet M2,5 şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M3 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 7 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 4 buc. Ref. 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. Ref. 1; 2
Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Ref. 1; 2
Bit, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 0,6×4,5
Biţi, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: 6 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Clichet pentru bit, D 6,3: 1 buc. pentru biţi 1/4 inch, C 6,3
Coadă de cuplare, D 6,3: 1 buc. pentru biţi 1/4 inch, C 6,3
Coadă de conectare: 1 buc. cuplaj cu hexagon C 6,3 - pătrat 1/4 inch
Păstrare în: Cutie din plastic