Duză multifuncțională cu 3 inserții, D-35 mm, L-270 mm

Cod articol: 630328000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Duză

Identificare și clasificare

Cod articol 630328000
EAN / GTIN 4007430433350
Număr producător 630328000
L-Număr L01760 133
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu 3 inserții pentru aspirarea pe covoare, pe suprafețe netede și pentru aspirarea lichidelor

Caracteristică:

  • Ø conexiune, interior: 35 mm
  • Tip: Duză multifuncțională
  • Lățime: 270 mm
  • Descriere produs: Cu 3 inserții pentru aspirarea pe covoare, pe suprafețe netede și pentru aspirarea lichidelor
  • unitatea de vânzare: 1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături