Cutii pentru truse de chei tubulare 300

Cod articol: 630327 300
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 475 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 40 mm
Dimensiune interioară L 466 mm
Dimensiune interioară l 176 mm
Dimensiune interioară H 29 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630327 300
EAN / GTIN 4062406754624
Număr producător 630327 300

Descriere

Execuţie:

Cutie goală la Cod 412474.
Cu clips de închidere.