Duză de cauciuc, Ø 35 mm, lungime 200 mm

Cod articol: 630324000
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
Tip produs Duză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630324000
EAN / GTIN 4007430418159
Număr producător 630324000

Descriere

Descriere:

  • Con pentru conectarea la scule electrice, conic de la 28,0 - 38 mm diametru exterior

Caracteristică:

  • Ø conexiune, interior: 35 mm
  • Tip: Duză de cauciuc
  • Lungime: 200 mm
  • Descriere produs: Con pentru conectarea la scule electrice, conic de la 28,0 - 38 mm Diametru exterior
  • unitate de vânzare: 1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.