Trusă de chei tubulare Zyklop-Speed 1/4 inch Cu funcţie de reţinere 42

Cod articol: 630297 42
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-14
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 2-8

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 8100 SA All-In
    Număr de piese 42
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-14 mm
    Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 2-8 mm
    Ambalaj Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 630297 42
    EAN / GTIN 4013288190994
    Număr producător 05003755001

    Descriere

    Execuţie:

    Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
    Dispunere incredibil de compactă a setului pentru o densitate mare de scule într-un spaţiu restrâns. Senzaţie complet nouă la folosirea setului de clichete datorită cutiei textile noi de o robusteţe şi durabilitate foarte ridicate. Poate fi poziţionat vertical pentru o mai bună vizibilitate pe raftul atelierului. Protecţie suplimentară a suprafeţei datorită materialului textil exterior. Greutate mică şi volum redus pentru o mai bună mobilitate. Cu sistemul „Take it Easy” de găsire a sculelor: Marcarea culorilor pe mărimi.
    Set de 42 de clichete în cutie robustă din material textil. Cap de clichet liber rabatabil cu 5 prinderi definite. Cheie tubulară pentru Torx®, Hex-Plus şi cu hexagon exterior, cu funcţie de reţinere pentru şuruburi şi piuliţe.

    Livrare:

    Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
    Biţi de şurubelniţă pentru Phillips: 3 buc. Ref. 1; 2; 3
    Biţi de şurubelniţă Pozidriv: 3 buc. Ref. 1; 2; 3
    Biţi de şurubelniţă lată: 2 buc. Ref. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm
    Biţi de şurubelniţă pentru Torx® interior: 9 buc. Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Prelungitor Wobble: 1 buc. Ref. 56 mm
    Prelungitor „flexible-lock”: 1 buc. Ref. 150 mm
    Clichet Zyklop Speed: 1 buc. Cod 632390
    Sculă de extragere a piuliţelor: 1 buc. Ref. 14 mm
    Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai