Comandă fără fir de pornire/oprire, tip F

Cod articol: 630231000
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
    Cod articol 630231000
    EAN / GTIN 4061792192645
    Număr producător 630231000

    Descriere

    Descriere:

    • Când unealta fără fir este pornită/oprită, aspiratorul de rețea conectat pornește/se oprește automat
    • Compatibil cu cele mai comune unelte fără fir și aspiratoare de rețea disponibile pe piață, Pornirea manuală a aspiratorului și prin intermediul butonului de la distanță de pe manșonul de conectare al furtunului
    • Funcția ″Vibration Detection″ de pe emițător permite pornirea și oprirea automată a aspiratorului. /Dacă vibrațiile sunt prea mici, emițătorul poate fi conectat cu multibandă direct la unealta care urmează să fie aspirată
    • Multibandă pentru atașarea emițătorului la toate diametrele obișnuite de furtun
    • Set de pornire/oprire CordlessControl înlocuiește funcția prizei integrate a aparatului pe un aspirator de rețea.

    Caracteristică:

    • Frecvență radio: 2402 - 2445 MHz
    • Tensiune de alimentare: 220 - 240 V.
    • Puterea semnalului: - 6 dBm
    • Sursa de alimentare a transmițătorului: CR2032