Scară cu arbore din oțel inoxidabil V4A 400 mm lățime liberă 15 trepte

Cod articol: 63015
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 15
Material Oțel inoxidabil
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63015
EAN / GTIN 4031405630154
Număr producător 063015

Descriere

Descriere:

  • Murată și pasivată
  • Lățime liberă 400 mm
  • Piese de țeavă dreptunghiulară 50 x 20 mm
  • Rune perforate antiderapante
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 440 mm
  • Lățime coloană: 20 mm
  • Înălțimea coloanei: 50 mm
  • Lungime conductor: 4200 mm
  • Lățime clară: 400 mm
  • Material: Oțel inoxidabil V4A
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 15 rune
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni