3/4″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 2.1/16″

Cod articol: 6300A 2.1/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6300A 2.1/16
EAN / GTIN 4991644143924
Număr producător 6300A 2.1/16
L-Număr L60050 10859

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 54 mm
D1: 71 mm
Lungime: 49 mm
Înălțime: 57 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 2.1/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături