3/4″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 15/16″

Cod articol: 6300A 15/16
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6300A 15/16
    EAN / GTIN 4991644143757
    Număr producător 6300A 15/16
    L-Număr L60050 10467

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 90 mm
    Dimensiune D2: 34 mm
    D1: 34,5 mm
    Lungime: 25 mm
    Înălțime: 64 mm
    Prindere intrare: 3/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 15/16″
    Soclu hexagonal
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături