3/4″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 1.7/16″

Cod articol: 6300A 1.7/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6300A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644143832
Număr producător 6300A 1.7/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 90 mm
Dimensiune D2: 42 mm
D1: 51 mm
Lungime: 38 mm
Înălțime: 61 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.7/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături