Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch, inch 20 buc. 20

Cod articol: 630049 20
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 3/8-1.1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 20
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 3/8-1.1/4 inch
Ambalaj Cutie din plastic
Lungime 350 mm
Lăţime 302 mm
Înălţime 84 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630049 20
EAN / GTIN 4045197955982
Număr producător 630049 20

Descriere

Execuţie:

Piese de acţionare şi de conectare conform DIN 3122/ 3123. Toate piesele în cutii din plastic.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 15 buc. similar Cod 642122
Ref. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 inch
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 641320 Ref. 295
Prelungitoare: 2 buc. similar Cod 641020 Ref. 125; 250
Articulaţie cardanică: 1 buc. similar Cod 641620
Clichet: 1 buc. similar Cod 640190
Păstrare: Cutie din plastic

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.