Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch, inch 28 buc. 28

Cod articol: 630047 28
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 1/4-7/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 28
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 1/4-7/8 inch
Ambalaj Cutie din plastic
Lungime 350 mm
Lăţime 302 mm
Înălţime 84 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630047 28
EAN / GTIN 4045197955975
Număr producător 630047 28

Descriere

Execuţie:

Piese de acţionare şi de conectare conform DIN 3122/ 3123. Toate piesele în cutii din plastic.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 12 buc. similar Cod 637100
Ref. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 inch
Chei tubulare bi-hexagonale lungi: 9 buc. similar Cod 637322 Ref. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 inch
Chei tubulare bi-hexagonale pentru bujii: 2 buc. similar Cod 637329 Ref. 16; 20,8
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 635720 Ref. 200
Prelungitoare: 2 buc. similar Cod 635420 Ref. 75; 250
Articulaţie cardanică: 1 buc. similar Cod 636220
Clichet: 1 buc. similar Cod 635090
Păstrare: Cutie din plastic

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.