Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch, inch 27 buc. 27

Cod articol: 630045 27
La cerere
În stoc
747 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 5/32-9/16

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 27
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 5/32-9/16 inch
Ambalaj Cutie din plastic
Lungime 280 mm
Lăţime 176 mm
Înălţime 66 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630045 27
EAN / GTIN 4045197955968
Număr producător 630045 27

Descriere

Execuţie:

Piese de acţionare şi de conectare conform DIN 3122/ 3123. Toate piesele în cutii din plastic.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 11 buc. similar Cod 631022 Ref. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch
Chei tubulare hexagonale lungi: 10 buc. similar Cod 631417 Ref. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 inch
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029
Mâner tubular: 1 buc. similar Cod 632840 Ref. 150
Prelungitoare: 2 buc. similar Cod 632420 Ref. 50; 100
Articulaţie cardanică: 1 buc. similar Cod 633520
Clichet: 1 buc. similar Cod 632090
Păstrare: Cutie din plastic

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.