Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 35 buc. 35

Cod articol: 630036 35
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2; 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 35
Pătrat de antrenare 1/2 inch; 1/4 inch
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Material Oţel crom-vanadiu
Lungime 355 mm
Lăţime 235 mm
Înălţime 65 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Suprafaţă cromat
Cu QuickRelease nu
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630036 35
EAN / GTIN 4000896239887
Număr producător 1557/35

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Avantaj:

Smartcase cu funcție de montare.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare 1/4 inch pentru Torx®: 7 buc. Ref. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
Biţi de chei tubulare 1/2 inch pentru Torx®: 6 buc. Ref. E12; E14; E16; E18; E20; E24
Biţi pentru şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®, acoperire în strat TiN: 9 buc. Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi pentru şurubelniţă 1/2 inch pentru Torx®, acoperire în strat TiN: 9 buc. Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Biţi pentru şurubelniţă 1/2 inch pentru Torx®, acoperire în strat TiN, lung: 4 buc. Ref. TX30; TX40; TX45; TX50
Păstrare în: Cutie din plastic cu suport / tavă de depozitare