Cheie cu două articulații profil UD 20 x 22 mm

Cod articol: 6300120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6300120
EAN / GTIN 4010886630013
Număr producător 6300120
L-Număr L60160 5079

Descriere

Descriere:

Cu capete cu pereți subțiri, profil UD
Față de pivotare foarte mare
Arbore cu găuri pentru pivoții 26 D și 26 RS (se comandă separat)
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capacele sunt rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Design: Cu capete cu pereți subțiri, domeniu de pivotare foarte mare, arbore cu găuri pentru știfturi rotative 26 D și 26 RS
  • Ø alezaj [mm]: 12 mm
  • diametrul 1 [mm]: 28,0
  • Inserție Ø 1: 28,0 mm
  • Ø de inserție 2: 30,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 350 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe platouri [AF]: x
  • Lățimea pe laturi [mm]: 20 x 22
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 20
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 22