Cheie cu două articulații profil UD 18 x 19 mm

Cod articol: 6300040
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6300040
EAN / GTIN 4010886630006
Număr producător 6300040

Descriere

Descriere:

Cu capete cu pereți subțiri, profil UD
Față de pivotare foarte mare
Arbore cu găuri pentru pivoții 26 D și 26 RS (se comandă separat)
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capacele sunt rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Design: Cu capete cu pereți subțiri, domeniu de pivotare foarte mare, arbore cu găuri pentru știfturi rotative 26 D și 26 RS
  • Ø alezaj [mm]: 12 mm
  • diametrul 1 [mm]: 25,5
  • Inserție Ø 1: 25,5 mm
  • Ø de inserție 2: 26,7 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe platouri [AF]: x
  • Lățimea pe laturi [mm]: 18 x 19
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 18
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 19

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături