Cheie cu două articulații profil UD 16 x 17 mm

Cod articol: 6299870
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6299870
EAN / GTIN 4010886629987
Număr producător 6299870

Descriere

Descriere:

Cu capete cu pereți subțiri, profil UD
Față de pivotare foarte mare
Arbore cu găuri pentru pivoții 26 D și 26 RS (se comandă separat)
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capacele sunt rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Design: Cu capete cu pereți subțiri, domeniu de pivotare foarte mare, arbore cu găuri pentru știfturi rotative 26 D și 26 RS
  • Ø alezaj [mm]: 10 mm
  • diametrul 1 [mm]: 22,9
  • Inserție Ø 1: 22,9 mm
  • Ø de inserție 2: 24,2 mm
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe platouri [AF]: x
  • Lățimea pe laturi [mm]: 16 x 17
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 17