Pasul de ieșire Dimensiunea spațiului Alu-blank 200mm

Cod articol: 62968
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Platformă în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 62968
EAN / GTIN 4031405629684
Număr producător 062968
L-Număr L90110 68

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni: 520 x 100 - 300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară
  • Include doi conectori terminali pentru bara scării

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 200 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături