Clichet universal (fără bit), Tip: 0

Cod articol: 629400 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului R0-HA155
Lăţime cap clichet 29,5 mm
Înălţime cap clichet 10 mm
Lungimea totală 170 mm
Moment admis 100 Nm
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 629400 0
EAN / GTIN 2050001013828
Număr producător 6705154
Producător Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descriere

Execuţie:

Reversibil prin levierul de la capul clichetului la funcţionare pe stânga, pe dreapta sau fixă. Toate piesele de acţionare călite. Braţ din ţeavă de oţel de înaltă precizie. Piesele pătrate interschimbabile sunt menţinute într-o poziţie fixă de capacele deşurubate ale carcasei.

Material:

Oţel special, suprafaţă brunată, mâner rectificat.