Cheie dinamometrică

Cod articol: 6294-1CTCAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6294-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193103
Număr producător 6294-1CTCAL
L-Număr L60140 5543

Descriere

Descriere:

  • Cheie dinamometrică inclusiv certificat de calibrare DAkkS
  • Conector pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Precizie ± 2% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
    • Optic (modele cu buton de semnalizare)
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • Mâner cu 2 componente pentru haptică îmbunătățită
  • Opritor simplificat pentru setarea valorii cuplului de strângere
  • Vizor pentru controlul optic al blocării
  • Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
  • 4 inele de codificare color (roșu, galben, verde, negru) pentru marcare în cazul personalizărilor sau al proceselor de lucru speciale
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Dimensiuni / lungime: 718 mm
  • Nm min-max: 100 – 400 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Diviziune a scării (Nm): 2.5 Nm
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 693.20 – 681.20 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 14.7 – 59.9 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 44 mm
  • Lăţime cap b: 35.5 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături