Cheie dinamometrică

Cod articol: 6293-1CTCAL
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
Momentul maxim 320 Nm
Lungimea totală L 625 mm
Adaptor pentru capul ataşabil 14×18 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6293-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193288
Număr producător 6293-1CTCAL
L-Număr L60140 5380

Descriere

Descriere:

  • Cheie dinamometrică inclusiv certificat de calibrare DAkkS
  • Conector pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Precizie ± 2% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
    • Optic (modele cu buton de semnalizare)
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Dimensiuni / lungime: 625 mm
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Diviziune a scării (Nm): 2 Nm
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 592.00 – 573.80 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 10.3 – 56.8 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 38.5 mm
  • Lăţime cap a: 23 mm
  • Lăţime cap b: 30 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei