Cheie dinamometrică

Cod articol: 6291-2CT
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6291-2CT
EAN / GTIN 4000896026104
Număr producător 6291-2CT
L-Număr L60140 617

Descriere

Descriere:

  • Conector pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Precizie ± 2% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
    • Optic (modele cu buton de semnalizare)
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Dimensiuni / lungime: 389 mm
  • Greutate netă (kg): 0.85 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Diviziune a scării (Nm): 1 Nm
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 348.30 – 334.20 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 5.9 – 36.6 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 30 mm
  • Lăţime cap a: 18 mm
  • Lăţime cap b: 23 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături