HFPL 5025 IC428 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială (rază completă)

Cod articol: 6290143
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6290143
EAN / GTIN 7291075233957
Număr producător 6290143
L-Număr L23940 543

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială (rază completă)

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 170 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 22.1 mm
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.24 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.15 mm/rev