Baza pentru ferăstrău de tăiat KSU 251

Cod articol: 629005000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coloană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 629005000
EAN / GTIN 4007430302236
Număr producător 629005000
L-Număr L01750 192

Descriere

Descriere:

  • Baza ușoară și robustă a ferăstrăului de retezat cu funcție de cărucior pentru utilizare mobilă chiar și cu ferăstrăul montat
  • Pregătit rapid pentru utilizare datorită picioarelor pliabile cu blocare și a opțiunii de reglare pentru un suport sigur
  • Suporturi extensibile pentru piese de prelucrat cu rotile și opritor pliabil pentru tăieri în serie exacte
  • Incluzând suportul mașinii (poate fi montat fără unelte), de asemenea, potrivit pentru toate ferăstraiele de retezat obișnuite de la producători cunoscuți
  • Lungime totală: 127 cm - 250 cm
  • Înălțimea suporturilor pentru piese de prelucrat: 92 cm - 99 cm
  • Max. Sarcina de greutate în secțiunea de mijloc: 250 kg
  • Greutate: 23 kg

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.